Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-51092
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51092
EAN/GTIN:
     4017976510927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
430
Gesamttiefe (mm):
483
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
140
Inhalt (Liter):
10
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,91*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,88*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,59*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,76*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,26*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,38*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,96*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.