Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, öldicht, Rand 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, öldicht, Rand 40 mm
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, öldicht, Rand 40 mm
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, öldicht, Rand 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4920
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4920
EAN/GTIN:
     4017976049205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
207, 829
Gesamtlänge (mm):
986
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
1065
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, fetra tischwagen, Etagenwagen, Ölwannenwagen, Stahltischwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,45*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 56,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.