Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Optiliner, 2 Ladeflächen 900 x 600 mm, ergonomische Griffhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Optiliner, 2 Ladeflächen 900 x 600 mm, ergonomische Griffhaltung
fetra® Optiliner, 2 Ladeflächen 900 x 600 mm, ergonomische Griffhaltung
fetra® Optiliner, 2 Ladeflächen 900 x 600 mm, ergonomische Griffhaltung
Artikel-Nr.:
     C7573-3601
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3601
EAN/GTIN:
     4017976036014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Böden Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
230, 735
Gesamtlänge (mm):
1115
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg, Optiliner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.