Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Optiliner, Ladefläche 900 x 600 mm, Schiebebügel klappbar, ergonomische Griffhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Optiliner, Ladefläche 900 x 600 mm, Schiebebügel klappbar, ergonomische Griffhaltung
fetra® Optiliner, Ladefläche 900 x 600 mm, Schiebebügel klappbar, ergonomische Griffhaltung
fetra® Optiliner, Ladefläche 900 x 600 mm, Schiebebügel klappbar, ergonomische Griffhaltung
fetra® Optiliner, Ladefläche 900 x 600 mm, Schiebebügel klappbar, ergonomische Griffhaltung
fetra® Optiliner, Ladefläche 900 x 600 mm, Schiebebügel klappbar, ergonomische Griffhaltung
Artikel-Nr.:
     C7573-3301
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3301
EAN/GTIN:
     4017976033013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Klappwagen Optiliner aus Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
230
Gesamtlänge (mm):
1010
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, Optiliner, Schiebewagen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.