Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff waagerecht
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff waagerecht
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, Schiebegriff waagerecht
Artikel-Nr.:
     C7573-2950
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2950
EAN/GTIN:
     4017976021270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Leichter Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Gesamtlänge (mm):
1021
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
830
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,43*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,15*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.