Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 1 Schrank, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C7573-2635
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2635
EAN/GTIN:
     4017976021553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 1 Ladefläche mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 verschließbaren Stahlschrank, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Mit 1 zentralverschließbaren Schubladenschrank mit 4 Schubladen, (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch). Mit Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Fachboden im Stahlschrank 30 kg,Tragkraft pro Schublade 25 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
820
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 771,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,98*
€ 1.003,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,39*
€ 992,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 826,29*
€ 983,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,30*
€ 964,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,65*
€ 944,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,69*
€ 918,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,33*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.