Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Holzwände
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Holzwände
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 2 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2520
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2520
EAN/GTIN:
     4017976025209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, doppelstirnwandwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,88*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1275/0
ab € 133,11*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.