Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz mittelgrau, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügelwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz mittelgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz mittelgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 700 mm, Holz mittelgrau, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2502/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2502/7016
EAN/GTIN:
     4017976122502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 1000x7...
plattformwagen
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Schiebewagen, Transportwagen, GREY EDITION, Stirnbügelwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,68*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.