Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen mit Hart-PVC-Platte, Ladefläche 850 x 500 mm, robust, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügelwagen mit Hart-PVC-Platte, Ladefläche 850 x 500 mm, robust, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen mit Hart-PVC-Platte, Ladefläche 850 x 500 mm, robust, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen mit Hart-PVC-Platte, Ladefläche 850 x 500 mm, robust, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen mit Hart-PVC-Platte, Ladefläche 850 x 500 mm, robust, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-25001430
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     25001430
EAN/GTIN:
     4017976677880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform mit Ladefläche aus Hart-PVC-Platte. Hohe Chemikalienbeständigkeit und schwer entflammbar.  2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
975
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Schiebewagen, Transportwagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,84*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.