Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, öldicht, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, öldicht, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, öldicht, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, öldicht, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 600 x 600 mm, öldicht, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2496W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496W
EAN/GTIN:
     4017976249612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
737
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
860
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Etagenwagen, Stahltischwagen, Stahlwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,51*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.