Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2442
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2442
EAN/GTIN:
     4017976024424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 4 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
270, 585, 900, 1218
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1218
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,95*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,83*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,10*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,65*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.