Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Stahlblechwannen, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2423W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2423W
EAN/GTIN:
     4017976424231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Etagenhöhen (mm):
270, 585, 900
Gesamtlänge (mm):
1397
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,36*
€ 627,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,70*
€ 562,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,86*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,24*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,68*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.