Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 3 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2423
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2423
EAN/GTIN:
     4017976024233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen bis 600 kg
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Etagenhöhen (mm):
270, 585, 900
Gesamtlänge (mm):
1397
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Tischwägen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,87*
€ 523,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,88*
€ 516,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,63*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,02*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 25,43*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.