Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     4017976024004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
860
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Transportwagen, Tischwägen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,87*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,13*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E2400SBV
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.