Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1200 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1200 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1200 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22811
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22811
EAN/GTIN:
     4017976228112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, blaugrau "spurlos", Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Euro-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,71*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,54*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,90*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.