Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
Artikel-Nr.:
     C7573-1802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1802
EAN/GTIN:
     4017976018027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
209, 515, 826
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1020
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,93*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.