Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
Artikel-Nr.:
     260B-737459
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     4017976177816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis für PU-Bereifung auf 400 x 100 mm Standard-Beräderung. Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
PU Block
Hinweis:
1 Paar = 2 Stück
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pannensicher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 30,12*
€ 39,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 39,69*
19 Tage
5
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 29,47*
€ 39,90*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,16*
€ 40,79*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 43,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.