Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
Artikel-Nr.:
     C7573-1602
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1602
EAN/GTIN:
     4017976016023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen aus Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brilantblau RAL 5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
209, 826
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1020
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.