Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-135800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135800
EAN/GTIN:
     4017976313580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Griffroller
Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
747
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
970
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,90*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.