Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Schiebebügelwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Schiebebügelwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Schiebebügelwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Schiebebügelwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Schiebebügelwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-12505
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12505
EAN/GTIN:
     4017976125053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1755
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1005
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen fetra ral 5007, kastenwagen, fetra kastenwagen, Schiebewagen, Schwere Wagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,10*
€ 528,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,94*
€ 486,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,20*
€ 475,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,53*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,99*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,08*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.