Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1197
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1197
EAN/GTIN:
     4017976511979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Griffroller
Tischwagen
Aus Stahlrohr geschweißt mit Stahlblechplattform. 2 Plattformen mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
450
Gesamtlänge (mm):
860
Gesamtbreite (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen fetra ral 5007, etagenwagen fetra, etagenwagen, Schiebewagen, Allzweckroller, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,31*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,82*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,82*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,88*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,59*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,63*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.