Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1140
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4017976011400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Längswandwagen
Stahlrohr-Tischwagen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
720
Ladeflächenbreite (mm):
450
Etagenhöhen (mm):
205, 860
Gesamtlänge (mm):
900
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 470 x 340 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stahlrohrwagen, Tischwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, klappbar, Transportwagen klappbar, Tischklappwagen
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.