Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000134450
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000134450
EAN/GTIN:
     4053913005996
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 50,00 mm (2 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
5282
Operation:
servogesteuert
Antriebsart:
Klappanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Membranventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Ja
Ventilfunktion:
A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC)
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Ja
Ventilfunktion Handbetätigung Art:
Tastenknopf
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung:
Ja
Nenndruck min:
0,2 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
10 bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
50 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
2 Zoll
Kv Wert (Wasser):
40 m3/h
QNn Wert (Gas):
43.000 l/min
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
2
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
2
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
0 °C
Temperatur Medium max:
80 °C
Spannung min / Nennspannung:
24 V
Spannung max / Nennspannung:
24 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Wechselspannung:
Nein
Gleichspannung:
Ja
Batteriespannung:
Ja
Bemessungsleistung DC:
11 W
Reduzierte Leistung DC:
8 W
Nennleistung:
8 W
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Elektrischer Anschluss Position:
oben
Elektrischer Anschluss Polarität:
irrelevant
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
blockverschraubt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
EP (Epoxidharz)
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
H
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen min:
100 ms
Schaltzeit öffnen max.:
800 ms
Schaltzeit schließen min:
1.000 ms
Schaltzeit schließen max.:
4.000 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Ja
Ventileinstellung Schließzeit:
Ja
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Analyseausführung:
Nein
Sauerstoffausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Vorsteuerung Nennweite (mm):
2 mm
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Einbaulänge:
164 mm
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
5,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, pilotventile bürkert, pilotventil, Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN 65, Trennmembran für aggressive und verschmutzte Medien, Schließ- und Öffnungszeiten individuell einstellbar, Explosionsgeschützte Ausführungen (Kat.2), Servicefreundliche Handbetätigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,51*
€ 724,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,07*
€ 685,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,54*
€ 655,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.