Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Schmutzwasser-Tauchpumpe TWP 4036 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Schmutzwasser-Tauchpumpe TWP 4036 E
TROTEC Schmutzwasser-Tauchpumpe TWP 4036 E
Artikel-Nr.:
     C7527-4610000016
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000016
EAN/GTIN:
     4052138101124
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Kraftvoller Allrounder zur Wasserförderung im Haus, Garten und Gewerbe

Sommer, Sonne, Sonnenschein? Nach tagelanger Hitze zeigt die wärmste Zeit des Jahres zunehmend ihre Schattenseiten. Rasenflächen im Garten verbrennen und Pflanzen verdursten, wenn sie nicht mit einer Unmenge an Wasser bewässert werden. Wohl dem, der eine Schmutzwasser-Tauchpumpe TWP 4036 E hat und kostenloses Brauchwasser aus dem Gartenteich oder einer Zisterne fördern kann. Aber nicht nur Gärten sind das ideale Arbeitsumfeld für die leistungsstarke Tauchpumpe. Nicht selten führen Dauerregen und Unwetter zu überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Garagen und einem steigenden Wasserspiegel im Keller. Mit der robusten und nach Schutzart IPX8 gegen das Eindringen von Wasser geschützten Pumpe TWP 4036 E beseitigen Sie auch diese verdreckten Wassermassen (mit bis zu 25 mm großen Schmutzpartikeln) in kürzester Zeit.

Stellt sich jeder Herausforderung und Wassermenge

Schmutzige Wassermassen im Keller oder in der Garage pumpt die 400 Watt starke TWP 4036 E ebenso kraftvoll und schnell ab wie Regenwasser aus zugelaufenen Baugruben oder kostenloses Brauchwasser aus Teichen, Brunnen und Bachläufen zur Gartenbewässerung.

Schmutzwasser-Tauchpumpen der TWP-Serie im Überblick

Mit das wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer Schmutzwasser-Tauchpumpe ist die Pumpenleistung. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, ob Fördermenge und Förderhöhe für Ihren Einsatzzweck geeignet sind. Noch größere Wassermengen/Stunde lassen sich mit dem baugleichen Modell TWP 7536 E sowie den Tauchpumpen TWP 9000 ES und TWP 11000 ES aus hochwertigem Edelstahl bewältigen.

Dauerbetrieb und manueller Betrieb mit vorgewählter Ein-/Abschalthöhe

Das wasserdicht gekapselte und schlagfeste Kunststoffgehäuse der Tauchpumpe ist für einen Unterwassereinsatz bis 7 Meter Tauchtiefe ausgelegt. Ab einer Wasserstandshöhe von 85 mm beginnt die Tauchpumpe mit dem Abpumpen, bis die maximale Absaughöhe von 40 mm erreicht ist. Darüber hinaus kann die Tauchpumpe im manuellen Betrieb mit individuell voreingestellter Ein- und Abschalthöhe eingesetzt werden. Eine Schwimmerschalter-Arretierung am Pumpengehäuse ermöglicht die individuelle Einstellung der Pumphöhe in einem definierten Bereich. Wird der ansonsten frei bewegliche Schwimmerschalter fixiert, fördert die TWP 4036 E das Wasser im Dauerbetrieb.

Universalanschluss für Schläuche, Rohre und Stecksysteme

Mit der Schmutzwasser-Tauchpumpe TWP 4036 E setzen Sie bei der Wahl der Anschlussmöglichkeiten auf Sowohl-als-auch statt auf Entweder-oder. Ganz gleich, ob Sie die Pumpe an einen Gartenschlauch, ein vorhandenes Rohrleitungs- oder Bewässerungssystem anschließen möchten – die TWP 4036 E ist nahezu grenzenlos kompatibel. Die Tauchpumpe erlaubt den Anschluss von Schläuchen, Rohrleitungen und Stecksystemen mit unterschiedlichen Durchmessern, mit und ohne Gewindeanschlüsse. Der dafür notwendige Reduzieradapter ist mit verschiedenen Anschlussgrößen im Lieferumfang bereits enthalten.

Richtungsweisend: 360°-Winkeladapter mit Quick-Connect-Anschluss

Der praktische Winkeladapter hat den Dreh raus. Mit ihm lassen sich Schlauch-, Rohr- oder Stecksysteme schnell und unkompliziert mit nur einem Handgriff an der Pumpe befestigen und um 360° flexibel positionieren. Einfach anstecken und nach getaner Arbeit per Knopfdruck wieder abstecken.

Für selbst gefördertes Wasser und Entwässerungsarbeiten – überall

Mit dem im Pumpengehäuse integrierten Tragegriff ist die erfreulich kompakte und nur 4 kg leichte TWP 4036 E im Garten oder an anderen Einsatzorten äußert mobil. Der Griff dient zudem als Aufhängung für das im Lieferumfang enthaltene Nylonseil (10 m), um die Tauchpumpe in Brunnen, Zisternen oder andere Becken herabzulassen.

Geprüfte Sicherheit für einen langlebigen Einsatz

Die Tauchpumpen der TWP-Serie sind robuste und langlebige Pumpen, konzipiert für den Dauereinsatz in rauen Umgebungen. Die ebenso hochleistungsstarken wie wartungsfreien Motoren verfügen über eine integrierte Thermoschutzschaltung, um die Pumpentechnik im unwahrscheinlichen Fall einer Überhitzung geräteschonend abzuschalten.

Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe 400w, pumpen für schmutzwasser, tauchpumpe schmutzwasser, Tauch Pumpe, Pumpe, Gartenpumpe, Wasserpumpe, Garten, Klarwassertauchpumpe, Klarwasser, TWP7536E, TWP 7536E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.