Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V
TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V
TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V
TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V
TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V
TROTEC Akku Säbelsäge PRCS 10-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4431000110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4431000110
EAN/GTIN:
     4052138050668
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V

Die kabellose Säbelsäge mit leistungsstarkem 20V/2Ah-Flexpower-Multiakku von Trotec – für viele Materialien und anspruchsvolle Schnitte

Ein aus der Wand ragendes Wasserrohr, der saisonale Baumschnitt, Sperrholz zerkleinern oder Bretter maßgerecht zuschneiden – auf Baustellen, im Garten und im Haushalt gibt es viele Sägearbeiten die sich mit einer kabellosen Akku-Säbelsäge besonders komfortabel durchführen lassen.

Ganz gleich, ob gerade und kurvige Schnitte, Tauchsägen oder das bündige Absägen von herausstehenden Rohrleitungen: Die ebenso kompakte wie robuste Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V (auch Tigersäge, Reciprosäge oder „elektrischer Fuchsschwanz“ genannt) ist mit den entsprechenden Sägeblättern ideal für das Sägen von Kunst- und Baustoffen sowie Holz und Metall geeignet.

Langanhaltende Akku-Power – kompatibel mit vielen weiteren Trotec-Akkuwerkzeugen

Der leistungsstarke und ausdauernde 20V/2Ah-Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine langanhaltende und gleichbleibend hohe Sägeleistung, selbst bei niedriger Akkukapazität. Die 3-stufige Kapazitätsanzeige im Akku-Gehäuse zeigt auf Knopfdruck den Ladezustand an, auch wenn der Akku nicht am Gerät angeschlossen ist. Ein komplett entladener Akku ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnelladegerät bereits nach 1 Stunde Ladezeit wieder 100 % einsatzbereit. Der 20V/2Ah Flexpower-Multiakku der PRCS 10-20V ist auch mit weiteren Trotec-PowerTools verwendbar. Zudem ist noch ein passender Zusatz-Akku bei Trotec erhältlich.

Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh mit 30°-Neigung

Der flexible Führungsschuh der Säbelsäge passt sich mit bis zu 30°-Neigung an die Oberfäche des Werkstücks an. Um die Sägeblattlänge optimal auszunutzen und die jeweilige Schnitttiefe genau einzustellen, kann der Führungsschuh werkzeuglos auf die gewünschte Länge eingestellt werden. Die Schnitttiefe für Holz beträgt bei der PRCS 10-20V bis zu 100 mm, für Metall 8 mm und für Aluminium 10 mm. Wenn Sie darüber hinaus mit einem Sägeblatt arbeiten möchten, das höher ist als die Aussparung im Führungsschuh, können Sie den Führungsschuh auch einfach abziehen.

Werkstoffgerechte Hubanpassung

Damit Sie jedes Material zuverlässig sägen können, lässt sich die Hubzahl – also das Tempo der Sägeblattbewegungen – zwischen 0 und 3.000 min-1 auch während des Betriebs stufenlos über den Ein-/Ausschalter regulieren: leichter Druck für den leichten Hub, voller Druck für die volle Hubzahl. Ganz einfach und intuitiv!

Damit kommen sie überall durch

Zuschaltbarer Pendelhub

Bei Bedarf können Sie Ihre Sägearbeiten durch eine zusätzliche Pendelbewegung des Sägeblatts von 20 mm optimieren. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie einen raschen Arbeitsfortschritt wünschen. Die Stufe 1 (Pendelbewegung an) eignet sich besonders bei weichen Materialien und beim Sägen von Holz in Faserrichtung. Bei der Bearbeitung von harten oder sehr dünnen Werkstoffen und wenn die Schnittkanten fein und sauber sein sollen empfiehlt es sich dagegen, den Pendelhub abzuschalten (Stufe 0).

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Die Sägeblätter können dank der nutzerfreundlichen Schnellspannvorrichtung ohne zusätzliches Werkzeug im Handumdrehen gewechselt werden. Im Lieferumfamg ist bereits ein HCS-Holzsägeblatt (6 TPI) enthalten. Auf die Säge passen selbstverständlich sämtliche ½"- und S-Schaft-Universalsägeblätter für Holz und Metall sowie flexible Bi-Metall-Sägeblätter für bündiges Sägen. Als passendes Zubehör bietet Trotec Ihnen 3 mehrteilige Säbelsägeblätter-Sets für unterschiedliche Materialien und Anforderungen an.

Sicherheit geht vor

Das ergonomische Bügeldesign des Handgriffs, die gummierten Softgrip-Einlagen und der Handschutzabschluss im Frontbereich sorgen für sicheren rutschfesten Halt und kraftvoll präzise Schnittführung. Dank optimalem Gewichts-Größen-Verhältnis besitzt die PRCS 10-20V beste Handlingeigenschaften in jeder Arbeitsstellung. Zum Schutz vor Verletzungen, z. B. durch ein versehentliches Einschalten, ist die Akku-Säbelsäge mit einer Einschaltsperre ausgestattet. Im mitgelieferten Transportkoffer lässt sich das Elektrowerkzeug mitsamt Zubehör sicher und bequem überall mit hin nehmen oder staubgeschützt lagern.

Komfort und Leistung überzeugen

Insgesamt lässt sich zusammenfassen: Wenn Ihnen kabellose Leistung, hohe Präzision und angenehmer Komfort bei Sägearbeiten wichtig sind, ist die Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V von Trotec mit Sicherheit die richtige Wahl für Sie. Also auf ans Werk – die nächste Aufgabe wartet schon!

Hier die Praxisvorteile im Überblick:

  • Flexpower-Multiakku 20 V 2,0 Ah – flexibel kombinierbar mit anderen Trotec-20-V-Akku-Werkzeugen
  • Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Hubzahlsteuerung direkt per Schalterdrücker
  • Zuschaltbarer Pendelhub
  • Werkzeuglos verstellbarer und um 30° neigbarer Führungsschuh
  • Schnellspannfutter für werkzeuglosen Sägeblattwechsel in Sekunden
  • Steuer-Handgriff im Bügel-Design mit Softgrip-Einlagen
  • Gummierte Griffzone im Frontbereich für extra guten Halt
  • Optimal austarierte Gewichts-Größen-Relation für leichtes und effektives Handling
  • Geeignet für handelsübliche Sägeblätter mit S-Schaft oder 1/2"-Universalschaft
  • Inkl. Schnellladegerät (1h), HCS-Holzsägeblatt (6 TPI) und Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Elektro-Fuchsschwanz, Elektrofuchsschwanz, Pendel-Fuchsschwanz, Industriestichsäge, Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, akku-säbelsäge v-li, akku fuchsschwanz, trotec stichsäge, Tigersäge, Reciprosäge, Fuchsschwanz, Säge, Handsäge, Elektrisch, Werkzeug, Sägen, Heimwerken, Arbeiten, Holz, Metall, Kunststoff, Sägeblatt, PRCS10-20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.