Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E
TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E
TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E
TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E
TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E
TROTEC Gasheizgebläse TGH 11 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1420000011
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1420000011
EAN/GTIN:
     4052138045305
Suchbegriffe:
Gasheizer
Gasheizgerät
Gasheizstrahler
Gasheizlüfter

Gasheizgebläse TGH 11 E

Gas ist ein günstiger Energieträger – und kombiniert mit dem preiswerten Heizgebläse TGH 11 E eine der kostengünstigsten Lösungen zur effektiven Sofortbeheizung.

Das kleine Schwarze für kalte Tage – richtig gut, richtig heiß

Nutzen Sie das 10 kW starke Gasheizgebläse TGH 11 E beispielsweise zur mobilen Punktbeheizung gut belüfteter Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Viehställe, Gewächshäuser oder auch für überdachte Außenbereiche, Zelte und Campingeinsätze. Raue Einsatzumgebungen machen diesem Heizgerät wenig aus, denn es verfügt über eine widerstandsfähige, robuste Metallkonstruktion mit einer Heizkanone in pulverbeschichteter Riffelblechausführung.

Für den Heizbetrieb werden lediglich Steckdose und Propangasflasche benötigt, denn Verbindungsschlauch und Druckminderer zum Gasflaschenanschluss sind bereits im Lieferumfang dieses Gasheizgerätes enthalten. Das lange Anschlusskabel bietet dabei Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes.

Einmal in Betrieb genommen, verbreitet sich sofort angenehme Wärme, denn das integrierte Turbogebläse des TGH 11 E sorgt für einen effektiven Luftstrom aus angesaugter Umgebungs­luft und ausgeblasener Warmluft. Auf diese Weise lassen sich auch große Räume zügig aufheizen.

Das robust gefertigte Marken-Gasheizgebläse TGH 11 E überzeugt nicht nur durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, selbstverständlich wird auch Sicherheit bei diesem Propangasheizer ganz groß geschrieben. So verfügt das Gerät über einen Flammenausfallschutz und verhindert ein Ausströmen von unverbranntem Gas. Zudem ist serienmäßig ein Sicherheitsthermostat zum Überhitzungsschutz vorhanden, welches die Gaszufuhr im Falle einer Überhitzung automatisch unterbricht, während das Gebläse zur Kühlung weiterläuft. Und das speziell geformte Ausblas­gitter des TGH 11 E schützt vor direktem Flammenkontakt, während es gleichzeitig einen optimal gewirbelten, großvolumigen Warmluftstrom gewährleistet.

Zu guter Letzt ermöglicht der wärmeisolierte Transportgriff einen sicheren wie einfachen Transport zum nächsten Einsatzort, wo sich das TGH 11 E dank zusätzlicher Gummifüße rutschsicher aufstellen lässt. Aufgrund seiner äußerst kompakten Bauart kann das Heizgerät selbst im kleinsten Pkw-Kofferraum bequem transportiert werden.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • Mobiles Propangasheizgebläse mit 10 kW Heizleistung
  • Thermostatische und sensorgesteuerte Schutzvorrichtungen für maximale Sicherheit
  • Separate Tasten für Gasfluss und Piezozündung zum Schutz vor ungewollter Aktivierung
  • Widerstandsfähige, robuste Metallkonstruktion
  • Wärmeisolierter Tragegriff
  • Heizkanone in pulverbeschichteter Riffelblechausführung
  • Gummifüße für einen rutschfesten Stand
  • Turbogebläse für maximalen Warmluftstrom
  • Auch Ventilatorbetrieb ohne Heizfunktion möglich
  • Druckminderer und Gasleitung bereits im Lieferumfang enthalten

Die technischen Daten des TGH 11 E im Überblick:

  • Gasart: Propan
  • Gasverbrauch: 0,73 kg/h
  • Betriebsdruck: 0,7 bar
  • Luftmenge: 580 m³/h
  • Luftausblastemperatur: 84,5°C (1,5m Abstand)
  • Raumgröße: min. 100 m³
  • Belüftungsquerschnitt: min. 250 cm³
  • Heizleistung: Stufe 1: 10 kW
  • Arbeitsbereich: -15°C bis +30°C
  • Ventilator: axial
  • Gebläsestufen: 1
  • Anschlussstecker: CEE 7/4 (Schuko Stecker Typ F)
  • Netzanschluss: 220 - 240 V/50 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 50 W
  • Nennstromaufnahme: 0,33 A
  • Schallpegel (Abstand 1 m): 48 dB (A)
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Schutzklasse: I
  • Überhitzungsschutz: 80 °C
  • Abmessungen L x B x H: 380 x 190 x 305 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Lieferumfang: Gasheizgebläse TGH 11 E, Verbindungsschlauch, Druckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.