Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner 5cm Wave 12St. sortiert Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner 5cm Wave 12St. sortiert Trend
Artikel-Nr.:
     C746-102043596
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102043596
EAN/GTIN:
     4061947133813
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
für Papierformat A4
  • B/H/T: 297 × 315 × 50 mm
  • B/H/T: 297 × 315 × 50 mm
  • robustes und langlebiges Polypropylen, Sortierung: 4 Farben (weiß, tulip, mint, denim)
  • mit Stiftschlaufe, Gummizugverschluss, Einstecktasche im Vorderdeckel, Rücken mit Beschriftungsetikett
  • gerader Rücken: Ordner liegt flach auf dem Schreibtisch
  • mit Blattniederhalter
  • Rückenbreite 50 mm
  • mit Griffloch
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Kunststoffordner, Pappordner, Plastikordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Hartpappe-Ordner, Bankordner, Papp-Ordner, Schlitz-Ordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Ordner, Ringordner, Motivordner, Hebelordner, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.