Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzscheibe außen, Polycarbonat, 100 x 120 x 1mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SINOTEC SINOTEC Vorsatzscheiben 100x120x1mm
Artikeldetailsicht SINOTEC SINOTEC Vorsatzscheiben 100x120x1mm
Artikeldetailsicht SINOTEC SINOTEC Vorsatzscheiben 100x120x1mm
Artikel-Nr.:
     C732-SSS-PC-DIN0-100X120
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SSS-PC-DIN0-100X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsatzscheibe außen für Schweißers...
Äußere Scheibe für Schweißerschutzh...
vorsatzscheibe außen für schweißers...

Die preiswerten Polycarbonat-Vorsatzscheiben

Produktdetails:

  • Außenschutzscheibe
  • Aus Polycarbonat
  • Farbe transparent
  • Abmessung: 100 x 120 x 1 mm
  • Zertifiziert nach DIN EN 166
  • Prüfnummer: SINO CE EN 166 - 67316 PTB-98
  • Gewicht 153 g/ Stück
  • Verpackungseinheit - 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vorsatzscheiben, Schweisserhelm, Schutzglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.