| |
|
| Artikel-Nr.: C732-SFL-M-HAUBE-EVOLVE Herst.-Nr.: SFL-M-HAUBE-EVOLVE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schweißerschutzhelm "CA-29 EVOLVE" mit Luftkanal als Bestandteil der SINOair Atemschutz-Systeme. SINOair Atemschutz-Systeme sind nach neuesten Erkenntnissen im Arbeitsschutz entwickelt und erfüllen alle Anforderungen der EN 12941, EN 14594 2A und EN 175 B. Der CA-29 EVOLVE zeichnet sich durch ein modernes Design, leichte, stabile Bauweise und eine hohe Variabilität aus. Produktdetails: - Schweißerhelm mit Luftkanal und Gesichtsabdichtung
- Blendschutzscheibe DIN 10
- klares Schleifvisier (165 x 95mm)
- Einsatz für Schweißerfilter hochklappbar
- Automatischer Schweißerfilter möglich z.B. Schweißerfilter SINO vario2 (Art.-Nr.: SHB-VAR2-4-9-13)
- Ausführung ohne Poti-Loch
- Gewicht: 490 g (ohne Automatikfilter)
Verwendbar mit: -
- SINOair AerGo (Art.-Nr: SFL-M-GEBL-AERGO)
- SINOair Flow Control (Art.-Nr: SFL-M-GEBL-FC)
- Druckluftventil mit Druckanzeige (Art.-Nr: SFL-M-DRL-FM)
- Druckluftventil Standard (Art.-Nr: SFL-M-DRL-STD)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerhelm, Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, sinotec schweißerhelm, schweißerhelm, Zubehör, Schweisserhelm |
| | |
| |