Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank eintürig S 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-300 closed
S-300 closed
S-300 open
Artikel-Nr.:
     C720-001004-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001004-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank eintürig S 300

Produktdetails:

  • Zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüssel geeignet
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
  • Allseitig einwandiger Korpus
  • Einwandige Tür
  • Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Glavanisch verzinkte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.
  • Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorgerichtet.
  • Mit zwei schwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 380 x 205 mm
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor 300 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.