Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessmanometer, G 1/2 radial unten, -1 / +1,5 bar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199316
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1158/2-R
EAN/GTIN:
     4047322699730
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinmess-Manometer
Feinmessmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Feinmessmanometer, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 0,6, Skaleneinteil. 0,020, Messber. -1 / +1,5 bar, Ø 160 Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
Güteklasse:
0,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Messing
Sichtscheibe:
Kunststoff (PMMA)
Ring:
CrNi-Stahl
Messbereich min. bar:
-1 bar
Messbereich max. bar:
1,5 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,02 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum/Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS160
ab € 8,33*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,16*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,62*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,42*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,60*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,97*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,15*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,62*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,59*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,13*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,72*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,17*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,18*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,13*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.