Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Manometerabsperrventil
>
Artikel
Mano-Absperrven., Zapfen-Spannmuffe, DIN16270, Messing, G 1/2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-102662
Hersteller:
WIKA
Herst.-Nr.:
9016/M
EAN/GTIN:
4047322122870
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrhahn Manometer
Manometer-Absperrventil, Zapfen - Spannmuffe, DIN 16270, Form A, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °C. Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Gewinde 1:
G 1/2 AG
Gewinde 2:
G 1/2 IG
PN:
250 bar
SW:
27 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Handrad:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Ventilspindel:
Edelstahl
Ventilkegel:
Edelstahl
Überwurfmutter:
Stahl
Spannmuffe:
Stahl
Ausführung:
Zapfen / Spannmuffe
WIKA Typ:
910.11
Ursprungsland:
RO
... >
Lager 7097
>
Druck- und Temperaturmessung
>
Manometerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Absperrventil Manometer
,
Manometer-Absperrhahn
,
Manometerabsperrventil
,
Manometerhahn
,
heizungs absperrventil
,
Absperrventile für Manometer
,
Absperrventile
,
Handabsperrventile
,
Zubehör-Manometer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, 6kt, Stahl brüniert
Riegler
952.24/S
€ 3,83*
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, nach DIN 16283, 6-kant, Messing
WIKA
952.24/M
€ 6,16*
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, nach DIN 16283, 6-kant, Stahl brüniert
WIKA
952.24/SBP
€ 4,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.