| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-102649 Herst.-Nr.: 9009/M EAN/GTIN: 4047322122771 |
| | |
|
| | |
| Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °CEs ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung. Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/2 | PN: | 25 bar | SW: | 27 mm | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Handhebel: | Kunststoff | Gehäuse: | Messing blank | Vorschrift: | DIN 16261-B | Ausführung: | Muffe / Zapfen | Anwendungsbereich: | für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258 | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Heizungs Absperrventil, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Hydraulik Manometer, Messing-Fittings, Messingfittings, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Absperrhähne für Manometer, Zubehör-Manometer, Manometer |
| | |
| |