Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Absperrven., Zapfen-drehbare Muffe, DIN16270, Messing, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102665
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9080/M
EAN/GTIN:
     4047322123143
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungs Absperrventil
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
250 bar
SW:
27 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Handrad:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Ventilspindel:
Edelstahl
Ventilkegel:
Edelstahl
Überwurfmutter:
Stahl
Spannmuffe:
Stahl
Ausführung:
Zapfen / drehbare Muffe und Schaft für Messgerätehalter
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
952.24/S
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
952.24/M
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
952.24/SBP
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.