Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158764
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.523-1
EAN/GTIN:
     4047322635240
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., Betriebstemp. KH -20 °C bis +150 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 64 barEdelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 521
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach Namur integriert
Gewinde:
Rp 1 1/4
DN:
32
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
B:
207,3 mm
L:
95,0 mm
A:
304,2 mm
PN:
64 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn edelstahl pn64 dn32, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn64, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 143,12*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 315,95*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,16*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,63*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,09*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.