Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., Rp 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158760
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.519-2
EAN/GTIN:
     4047322634120
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., Betriebstemp. KH -20 °C bis +150 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 100 barEdelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 521
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach Namur integriert
Gewinde:
Rp 3/8
DN:
10
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
B:
151,2 mm
L:
55,0 mm
A:
233,2 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn10 pn100, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn10, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 141,73*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 313,54*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,13*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,23*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,91*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.