Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, doppeltw., Rp 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158755
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.511-1
EAN/GTIN:
     4047322635165
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, doppeltw., Betriebstemp. KH -20 °C bis +150 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 100 barEdelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 521
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach Namur integriert
Gewinde:
Rp 3/4
DN:
20
Ausführung:
doppeltwirkend
B:
160,5 mm
L:
70,0 mm
A:
174,2 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn edelstahl dn20, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn dn20, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,75*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 313,48*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,15*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 113,81*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 182,09*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.