Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, doppeltw., Rp 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158753
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.509-2
EAN/GTIN:
     4047322634106
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahl-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, doppeltw., Betriebstemp. KH -20 °C bis +150 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 100 barEdelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 521
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach Namur integriert
Gewinde:
Rp 3/8
DN:
10
Ausführung:
doppeltwirkend
B:
144,2 mm
L:
55,0 mm
A:
159,0 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn10 pn100, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn10, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,51*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 313,00*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 75,74*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 113,86*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,93*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.