Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., Rp 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158751
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.314-1
EAN/GTIN:
     4047322635394
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Messing-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., MSV, Betriebstemp. KH -20 °C bis +150 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 16 barMessingkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit Flanschplatte ISO 5211
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach Namur integriert
Gewinde:
Rp 1 1/2
DN:
40
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
B:
136,8 mm
L:
114,0 mm
A:
233,2 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn40 pn16, messing kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,54*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 313,60*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,29*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,21*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 181,86*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.