Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt, 115 V AC/50 Hz, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156613
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 928-115V
EAN/GTIN:
     4047322628044
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 115 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Durchfluss:
2000 l/min
Abluft:
G 1/4
A:
52,0 mm
B:
117,8 mm
C:
84,8 mm
Serie:
FUTURA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP 65
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Wegeventile, 3/2-Wege, 3/2-Wegeventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Wegeventile Futura
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,068*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
564-2
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,63*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.