Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/4, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100289
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     564-2
EAN/GTIN:
     4047322100991
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer sinterbronz...
Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/4, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CSchalldämpfer Sinterbronce, kurz
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
G 1/4
A:
6,5 mm
B:
13,5 mm
C:
12,6 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Beschreibung:
Schalldämpfer Sinterbronce, kurz
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer g 1/4, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.