| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-136569 Herst.-Nr.: MSN252MU2 EAN/GTIN: 4047322506649 |
| | |
|
| | |
| Muffe mit Außensechskant, G 2, SW 70, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | Gewinde: | G 2 | L1: | 55,0 mm | SW: | 70 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, messing-muffe 2", messing muffe, messing gewinde muffe, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Sechskantmuffen, Muffen, Standardverschraubungen, Muffe mit Außensechskant |
| | |
| |