Muffe • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
Muffe DM + RM Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnipp...
RESIDEO Strangabsperrvtl. Kombi-3-Plus Rotguss, Muffe, DN 50, rot, VL .mit Messmöglichkeit für den Vorlauf, Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7), Gehäuse aus Rotguss, Oberteil und Überwurfmutter aus...
RESIDEO Strangregulierv. Kombi-3-Plus Rotguss, Muffe DN 50, blau, RL .für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Voreinstellen, Füllen und Entleeren, Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7), Gehäus...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 12x1/2"x12 IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 15x1/2"x15 IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Muffen-Endkappe Typ 804-00 DN 100 / d 110 x 2" IG, PN16 System 2000, zugfest Die Muffen-Endkappe dient als Werkzeug für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnitt-Ende. Einerseits...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 15x15x1/2" IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 18x1/2"x18 IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Muffe leichte Ausführung mit Innengewinde reduziert 2"x1" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal fü...
Muffen-Endkappe Typ 804-00 DN 100 / d 125 x 2" IG, PN16 System 2000, zugfest Die Muffen-Endkappe dient als Werkzeug für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnitt-Ende. Einerseits...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 22x1/2"x22 IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 22x22x1/2" IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Muffen-Endkappe Typ 804-00 DN 125 / d 140 x 2" IG, PN16 System 2000, zugfest Die Muffen-Endkappe dient als Werkzeug für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnitt-Ende. Einerseits...