| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-125670 Herst.-Nr.: 277.12-ES EAN/GTIN: 4047322416917 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, R 1, R 1/2, SW 34, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Außengewinde 1: | R 1 | Außengewinde 2: | R 1/2 | L1: | 38,5 mm | L2: | 18,0 mm | L3: | 14,5 mm | SW: | 34 mm | Gewindenorm: | ISO 7-1 | Querschnitt: | Sechskant | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel |
| | |
| |