| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-119241 Herst.-Nr.: DGNG3412ES4408RED EAN/GTIN: 4047322724883 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel reduzierend, G 3/4, G 1/2, AG, SW 28, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Außengewinde 1: | G 3/4 | Außengewinde 2: | G 1/2 | L1: | 35,5 mm | SW: | 28 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel 1.4571 3/4 1/2, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
| | |
| |