| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-118794 Herst.-Nr.: LDGNG114ES4408KDII EAN/GTIN: 4047322723930 |
| | |
|
| | |
| Lösbarer Doppelgewindenippel, konisch dichtend, G 1 1/4, IG, SW 65, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1 1/4 | L1: | 52,0 mm | SW 1: | 65 mm | SW 2: | 47 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel |
| | |
| |