| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115673 Herst.-Nr.: 252.64-E EAN/GTIN: 4047322184175 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel »value line«, G 3/8, G 3/8, SW 19, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Gewinde 1: | G 3/8 | Gewinde 2: | G 3/8 | L1: | 23,0 mm | L2: | 14,0 mm | SW: | 19 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel messing riegler, doppelnippel messing, doppelnippel, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Doppelgewindenippel |
| | |
| |