| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111094 Herst.-Nr.: LN 112200 EAN/GTIN: 4047322280372 |
| | |
|
| | |
| Rohrdoppelnippel, G 1 1/2, Länge 200 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediumstemperatur/Umgebungstemperatur max. 90 °C, Messing blank Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 10 bar | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Material: | Messing blank | Gewinde: | G 1 1/2 | Länge: | 200,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel messing riegler, doppelnippel messing, doppelnippel |
| | |
| |