Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme, 2-tlg., Sicherungsklauen, Spannber. 22-29, LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107904
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SLSK 29
EAN/GTIN:
     4047322259972
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchklemme, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen, Sicherungsklauen, Spannbereich 22,0 - 29,0 mm, für Schlauch LW 13 (1/2")
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
0 °C
L:
63,0 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
13 (1/2")
Spannbereich min.:
22,0 mm
Spannbereich max.:
29,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler klemmschale, klemmschalen, Schlauchklemme, Schlauchklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.