Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, pneumatisch, G 1/4, Mitte belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106513
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     516.503
EAN/GTIN:
     4047322097307
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
5/3-Wegeventil, pneumatisch, G 1/4, Mitte belüftet, p = Vakuum bis 10 bar, Steuerdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in pneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Steuerdruck min.:
2,5 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte belüftet
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
31
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0226005201
ab € 8,42*
Zubehör
Metal Work
0226005200
ab € 10,78*
Zubehör
Metal Work
518.120-14
ab € 9,80*
Zubehör
Metal Work
518.30-14
ab € 8,91*
Zubehör
Metal Work
518.60-14
ab € 8,97*
Zubehör
Metal Work
520.10-14
ab € 115,39*
Zubehör
Metal Work
520.02-14
ab € 28,41*
Zubehör
Metal Work
520.03-14
ab € 34,53*
Zubehör
Metal Work
520.04-14
ab € 41,60*
Zubehör
Metal Work
520.05-14
ab € 49,74*
Zubehör
Metal Work
520.06-14
ab € 56,76*
Zubehör
Metal Work
520.07-14
ab € 64,56*
Zubehör
Metal Work
520.08-14
ab € 75,90*
Zubehör
Metal Work
520.09-14
ab € 92,70*
Zubehör
Metal Work
0226005150
ab € 11,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.